SALISBURY M24-2Y sentralbordsmatte svart korrigert 2 x 6 føtter | AE7PWY 5ZV94

SALISBURY M24-2Y Sentralbord Matte Sort Corrgated 2 x 6 Fot

På lager
Vare: AE7PWY Modell: M24-2YKryssreferanse: 5ZV94

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentralbordmatte
TretthetNei
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde6"
Mat overflatemønsterKorrugerte
MaterialeGummi
Maks. Bruk spenning17,000 VAC
OverflatematerialeGummi
Tykkelse1 / 4 "
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)81.79
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Bruk spenning (17,000 VAC)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
SALISBURY M24-1Y sentralbordsmatte svart korrigert 2 x 3 føtter | AE7PWX 5ZV93 M24-1Y3ft.2ft.1 880 NOK
SALISBURY M30-1Y sentralbordsmatte svart bølgepapp 30 tommer x 3 føtter | AE7PWZ 5ZV96 M30-1Y3ft.30 "2 440 NOK
SALISBURY M30-2Y sentralbordmatte svart bølgepapp 30 tommer x 6 føtter | AE7PXA 5ZV97 M30-2Y6"30 "5 264 NOK
SALISBURY M30-3Y Sentralbordmatte Svart bølgepapp 30 tommer x 9 føtter | AE7PXB 5ZV98 M30-3Y9ft.30 "6 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALISBURY M24-2Y Sentralbord Matte Sort Corrgated 2 x 6 Fot
4 114 NOK / enhet