Hva er bruken av RFID-teknologi i Salisbury-produkter?
RFID-teknologi på utvalgte Salisbury-produkter tillater enkel sanntidssporing av produktet ved hjelp av Honeywells programvareløsninger. Brukere kan effektivt sjekke om arbeiderne er utstyrt med riktig PPE i sanntid for å utføre jobbene sine på en sikker måte.
Hva er APTV-vurderingen nevnt i arc flash PPEer?
Arc Thermal Protective Value (ATPV) indikerer den maksimale innfallsenergien (i kalorier per kvadratcentimeter) som verneutstyr kan håndtere før det risikerer en annengrads forbrenning eller større skade.
Hva er en lysbueblits?
Bueblits er en farlig tilstand forårsaket av den massive energifrigjøringen på grunn av en elektrisk lysbue. Elektriske lysbuer kan genereres på grunn av forhold som elektrisk kretsfeil eller sammenbrudd, overbelastning og utilsiktede strømkontakter. Disse eksplosive forholdene genererer temperaturer opp til 35,000 XNUMX grader F for å smelte kobberlinjen og raskt utvide bueområdet fra kilden. Arbeidere i nærheten er i alvorlig fare for skade eller død på grunn av faktorer som overopphetet plasma, smeltet kobber, fragmenter av skadet utstyr og den generelle lysbuens spredningskraft/hastighet. Effektene av en lysbue kan forhindres hvis arbeidere er ordentlig beskyttet.
Hvilke bransjer betjener Salisbury Electrical?
Salisbury Electrical produserer verneutstyr og utstyr for elektriske arbeidere som arbeider i elektro- og forsyningsindustrien.
Er Salisbury Electrical-produkter i samsvar med industristandarder?
Alle Salisbury-verktøy og produkter, inkludert tavlematter, jordingsutstyr, redningsverktøy og spenningsdetektorer er NFPA 70E, ASTM og OSHA-sertifisert for brukersikkerhet og overlegen ytelse.
Hvilke materialer er Salisbury elektriske hansker laget av?
Salisbury elektriske hansker er vanligvis laget av gummi, lær og andre materialer for elektrisk isolasjon og beskyttelse, selv under våte forhold.
Kan Salisbury elektriske hansker brukes sammen med annet personlig verneutstyr?
Ja, Salisbury elektriske hansker er kompatible med annet personlig verneutstyr for fullstendig elektrisk beskyttelse.
Hvordan bør Salisbury elektriske hansker oppbevares?
Salisbury elektriske hansker bør oppbevares på et kjølig, tørt sted vekk fra direkte sollys og andre varmekilder og ozon. Brukere bør inspisere hanskene før hver bruk og erstatte dem hvis de viser tegn på slitasje eller skade.
Hvordan rengjøre Salisbury elektriske hansker?
Salisbury elektriske hansker bør rengjøres med en mild såpe- og vannoppløsning og deretter lufttørkes. Brukere bør unngå å bruke løsemidler eller sterke kjemikalier som kan skade hanskene.