TRI-ARC Mobile sammenleggbare trinnstativstiger


filtre
Aktiveringstype: Vipp og rull , montert/umontert: montert , Base Bredde: 22 " , Bunnbredde: 21 " , Klatrevinkel: 56 Degrees , Farge: Grå , Bli ferdig: Pulverlakkert , Rekkverk Høyde: 24 " , Rekkverk inkludert: Ja , Vektgrense: 350 lb. , Materiale: Stål , Plattformdybde: 10 " , Plattformbredde: 16 " , Trinndybde: 7" , Trinnbredde: 16 " , Slitebane: perforert
StilModellBasedybdeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris (eks. mva)
A
KDMF102166
22 "244 "20 "4 733 NOK
B
KDMF103166
27 "354 "30 "5 019 NOK
C
KDMF104166
34 "464 "40 "5 343 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?