TRI-ARC KDMF104166 Rullestige Rekkverkplattform 40 tommer høyde | AD9EFX 4RCT6

TRI-ARC KDMF104166 Rullestige Handrail Plattform 40 tommers høyde

Vare: AD9EFX Modell: KDMF104166Kryssreferanse: 4RCT6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 489 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
AktiveringstypeVipp og rull
Montert / Umontertmontert
Basedybde34 "
Base bredde22 "
Bunnbredde21 "
Klatring Vinkel56 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde24 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn4
Total høyde64 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde40 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
TRI-ARC KDMF102166 Rullestige Rekkverkplattform 20 tommer høyde | AD9EFV 4RCT4 KDMF10216622 "244 "20 "4 678 NOK
TRI-ARC KDMF103166 Rullestige Rekkverk Plattform 30 tommers høyde | AD9EFW 4RCT5 KDMF10316627 "354 "30 "5 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC KDMF104166 Rullestige Handrail Plattform 40 tommers høyde
5 489 NOK / enhet