TRI-ARC

filtre

Materialhåndtering

Materialhåndtering filtre

Stiger og plattformerVis alle

  • Cross-Over stiger

    Stiger av aluminium/stål designet for å tillate arbeidere å gå trygt over hindringer eller farlige områder, i stedet for å måtte gå rundt eller gå gjennom. Gi 2-tommers klaring under plattformhøyden og er tilgjengelig i 50-, 75- og 90-graders klatrevinkelvarianter

  • Crossover Ladder tilbehør

    Inkluderer brospenn, konfigurerbare kryssbroer, bensett, crossover svingplattformer, rekkverk og takkede plattformer; egnet for bruk med kryssstiger

  • Dokkestiger

    OSHA-kompatible stiger med 1-1/16 tommer bred stålrørkonstruksjon med 12-tommers avstand mellom hvert trinn og 42-tommers lange rekkverk (på Walk-Thru-modeller) for å forhindre ulykker. Tilgjengelig i aluminium og grå pulverlakk

  • Stigeutstyr

    Ekstra tilbehør som konfigurerbare delesett for kryssstiger, rekkverk, benstøtter og plattformer, brukes til å ytterligere forbedre sikkerheten til arbeidere på stiger

  • Stige Sikkerhetsbur
  • Rullestige tilbehør

    Inkluderer manøvrerbarhet i alle retninger, konsollstøttekonvertering, sett med dyp topp og lagerplukking; ideell for bruk med rullende stiger. Tilgjengelig i 100 og 150 lbs lasteklasser

  • Rullende stiger

    Sammensatte / umonterte stiger designet med en sikkerhetsvinkel (50 eller 56 grader) skråning for å tillate komfortabel nedstigning forover. Har en perforert / grep-stag slitebane for å forbedre trekkraft og styre- / fotpedal / tilt-and-roll aktiveringsmodus for bedre bærbarhet

  • stillas
  • Trappenheter

    Designet for å gi enklere tilgang til arbeidsplattformer og stillaser, med forbedret fotfeste. Har rekkverk for å forhindre ulykker og et anlegg for nedstigning fremover

  • Arbeidsplattformer

    Brukes for å gi fallbeskyttelse og redusere utmattelse under rutinemessig vedlikehold og inspeksjonsjobber i høye høyder. Trinnlåser (håndløpermodeller) for å forhindre utilsiktet bevegelse og 4-tommers hjul (utvalgte modeller) for enkel transport

Om TRI-ARC

Tri-Arc, et medlem av American Ladder Institute, har tilbudt fabrikkerte metallprodukter i mer enn 70 år. Selskapets omfattende produktlinje inkluderer dock, crossover og rullende stiger; trapp enheter; trinn avføring; arbeidsplattformer og tilhørende tilbehør. Tri-Arc rullestiger er designet i samsvar med OSHA- og ANSI-standarder for å gi en sikker plattform for tilgang til forhøyede områder eller trange ganger i biblioteker, varehus og lagerrom. Disse stigene har en perforert / tagget slitebanedesign for å forhindre utilsiktede fall eller skader og fjærbelastede låsehjul for jevn lastfordeling. De tilbys i aluminium, polyuretan og stålvarianter med en maksimal bæreevne på 600 lb. Tri-Arc tilbyr også trappeenheter og trinnstativer som brukes til å redusere tretthet og skader i ryggen ved å gi en optimal høyde til arbeidere på byggeplasser eller bygningsreparasjoner virker. Utvalgte modeller er utstyrt med rekkverk for ekstra sikkerhet og anti-skli føtter for å gi en bedre jevn stabilitet og forhindre unødvendig avføringsbevegelse.

Merke eksklusive produkter