RACO Elektriske bokser


filtre
Lengde: 3.75 " , Antall gjenger: 2
StilModellNominell breddeBoks TypeKapasitetAntall 1/2 "Back KnockoutsFARGEDybdeSakMaterialePris (eks. mva)
A
6289
------Eske-950NOK
B
970RAC
------Boksstøtte-154NOK
C
185
------Eske-46NOK
D
570RAC
------Eske-78NOK
E
3702-3
------Elektrisk boks-193NOK
F
808U
------Elektrisk boks-43NOK
G
809U
------Elektrisk boks-55NOK
H
831C
------Elektrisk boks-145NOK
I
232RAC
------Eske-43NOK
J
189H
------Elektrisk boks-186NOK
K
232H
------Elektrisk boks-237NOK
L
696
3 25 / 32 "Murverk, uangripelig45 Cu.In.4Sølv3-1 / 2 "Elektrisk boksGalvanisert sink253NOK
M
7824RAC
4.25 "PVC, rund med negler20 Cu.In.0Svart4"Elektrisk bokstermo78NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?