Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 696 Box Masonry 2 Gang | AC9UQL 3KF70

RACO 696 Eske Murverk 2 Gang

På lager
Vare: AC9UQL Modell: 696Kryssreferanse: 3KF70
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeMurverk, uangripelig
Kapasitet45 Cu.In.
FARGESølv
Dybde3-1 / 2 "
Lengde3.75 "
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde3.5 "
Nominell lengde3-3 / 4 "
Nominell bredde3 25 / 32 "
Antall 1/2 "Back Knockouts4
Antall 1/2 "sideknusing12
Antall 3/4 "Back Knockouts4
Antall 3/4 "sideknusing12
Antall gjenger2
Bredde3 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5328
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNominell breddeBoks TypeKapasitetAntall 1/2 "Back KnockoutsFARGEDybdeSakMaterialePris
RACO 7824RAC boks plast rund | AF2QFB 6XC62 7824RAC4.25 "PVC, rund med negler20 Cu.In.-Svart4"Elektrisk bokstermo78NOK
RACO 232RAC Boks, 4 SQ, sveiset, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------Eske-47NOK
RACO 6289 Covr Box, Rect Flr, 2-1/8X1, Comb Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------Eske-1 045 NOK
RACO 970RAC bryterboksstøtte, gammel arbeidssadel | CT8KYJ 206L44 970RAC------Boksstøtte-154NOK
RACO 185 Box, 4 Sq, Drawn 1-1/4 Deep, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------Eske-50NOK
RACO 570RAC Sw Box, ører, Mc-Clamps, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------Eske-86NOK
RACO 3702-3 Cord Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Elektrisk boks-193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 696 Eske Murverk 2 Gang
253NOK / enhet