KERN AND SOHN CXB-NM-serien tellevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 300 x 330 x 110 mm , Hushøyde: 110 mm , Huslengde: 330 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 300 mm x 225 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 225 mm , Veieoverflatebredde: 300 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
A
CXB 6K2NM
2g+/- 4 g40g200mg2g4 570 NOK
B
CXB 15K5NM
5g+/- 10 g100g500mg5g4 570 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?