APPROVED VENDOR Rørsveiset, 1/2 tommer, 6 fot, rustfritt stål


filtre
Lengde: 6" , Type: Sveiset
StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3ADF8
0.37 "304 rustfritt stål4344 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.065 "686NOK
RFQ
A
3ADF6
0.43 "304 rustfritt stål2339 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "393NOK
RFQ
A
3ADF7
0.402 "304 rustfritt stål3275 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "570NOK
RFQ
A
3ADF5
0.444 "304 rustfritt stål1785 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.028 "323NOK
RFQ
A
3ADN3
0.444 "316 rustfritt stål1785 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.028 "458NOK
RFQ
A
3ADF4
0.460 "304 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.02 "306NOK
RFQ
A
3ADN2
0.460 "316 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.02 "231NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?