BRADY Rørmarkør, vann til kjele


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4300-D
-Grønn4 til 6 "-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
B
4017-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark223NOK
B
4017-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark242NOK
A
4300-C
-Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark209NOK
A
4300-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark253NOK
C
5801-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester169NOK
C
5801-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester134NOK
D
4017-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark231NOK
C
II-5801
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester251NOK
A
4300-B
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark270NOK
B
4017-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
D
4017-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark331NOK
E
4017-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
F
7332-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
G
7332-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl187NOK
H
7033-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl187NOK
I
108609
8"GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 854 NOK
J
20404
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
K
5637-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester169NOK
K
5637-O
8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester138NOK
L
41537
8"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 704 NOK
M
108611
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl451NOK
K
II-5637
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
M
108612
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl741NOK
J
73864
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm621NOK
I
108610
12 "GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl2 010 NOK
N
15512
12 "Gul-12 "SvartSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 698 NOK
O
7033-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
P
7332-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
Q
5637-HPHV
32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?