NIBCO 607-2-LT-serien, albue, 90 grader


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: FTG x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
6072LT 3
317 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 315 NOK
A
6072LT 21/2
336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "862NOK
A
6072LT 2
364 psi @ 100 grader F2.125 "2"486NOK
A
6072LT 11/2
408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "315NOK
A
6072LT 1
494 psi @ 100 grader F1.125 "1"163NOK
A
6072LT 3/8
779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "115NOK
A
6072LT 1/8
912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "81NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?