Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6072LT 3/8 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6

NIBCO 6072LT 3/8 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In

På lager
Vare: AB3WHN Modell: 6072LT 3/8Kryssref: 1VMB6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press779 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6072LT 1/8 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 In | AB3WHM 1VMB5 6072LT 1/8912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "81NOK
NIBCO 6072LT 1 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 1 In | AB3WHP 1VMB7 6072LT 1494 psi @ 100 grader F1.125 "1"163NOK
NIBCO 6072LT 11/2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHQ 1VMB8 6072LT 11/2408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "315NOK
NIBCO 6072LT 2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHR 1VMB9 6072LT 2364 psi @ 100 grader F2.125 "2"486NOK
NIBCO 6072LT 21/2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21/2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "862NOK
NIBCO 6072LT 3 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072LT 3317 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6072LT 3/8 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In
115NOK / enhet