APEX-TOOLS Phillips kraftbit


filtre
Søknadsmetode: Power , Bli ferdig: uferdig , SAE eller metrisk: SAE , Shank Dia.: 1 / 4 " , Skaftstørrelse: 1 / 4 " , Type: Phillips
StilModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)
A
493-CX-5PK
--S2 stål6"#3633NOK
A
493-BI-5PK
--S2 stål3.5 "#3490NOK
B
4930X-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#3466NOK
C
492-27X-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#2400NOK
D
491-AI-5PK
--S2 stål2.75 "#1311NOK
E
492-AR-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#2219NOK
F
492R-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#2186NOK
G
492-BR-5PK
--S2 stål3.5 "#2262NOK
H
491I-5PK
--S2 stål1 15 / 16 "#1397NOK
A
491-BI-5PK
--S2 stål3.5 "#1425NOK
I
4930-BX-5PK
--S2 stål3.5 "#3501NOK
A
492-CR-5PK
--S2 stål6"#2568NOK
J
492X-5PK
1 15 / 16 "-Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#2158NOK
J
493X-250PK
1 15 / 16 "-Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#34 386 NOK
K
4910X-5PK
1 15 / 16 "1"Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#0361NOK
J
493X-100PK
1 15 / 16 "-Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#35 875 NOK
J
493X-5PK
1 15 / 16 "-Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#3315NOK
J
492X-250PK
1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "#27 406 NOK
L
491X-5PK
1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#1212NOK
A
493-AI-5PK
2.75 "2.75 "S2 stål2.75 "#3406NOK
J
492-AX-5PK
2.75 "-S2 stål2.75 "#2184NOK
J
492-AX-250PK
2.75 "-S2 stål2.75 "#28 673 NOK
J
491-BX-5PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#1255NOK
J
492-BX-5PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#2228NOK
J
493-BX-5PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#3383NOK
J
492-BX-250PK
3.5 "-S2 stål3.5 "#210 457 NOK
J
492-CX-5PK
6"-Stål6"#2536NOK
J
492-CX-100PK
6"-Stål6"#29 953 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?