Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 492-BR-5PK Power Bit #2 Phillips 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VVT 22PF35

APEX-TOOLS 492-BR-5PK Power Bit #2 Phillips 1/4 tommers skaft PK5

På lager
Vare: AG9VVT Modell: 492-BR-5PKKryssreferanse: 22PF35

Få tak i det Mai 20, mandag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilPhillips
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 491X-5PK Skrutrekker Bit Insert Bit #1 Pk5 | AB6YDU 22PF25 491X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#1217NOK
APEX-TOOLS 4910X-5PK Skrutrekkerbit-innsatsbit #0 - Pakke med 5 Pk5 | AB6YDW 22PF74 4910X-5PK1 15 / 16 "1"Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#0398NOK
APEX-TOOLS 493-AI-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive #3 Pk5 | AB6YDZ 22PF85 493-AI-5PK2.75 "2.75 "S2 stål2.75 "#3411NOK
APEX-TOOLS 491-BX-5PK Phillips Power Bit #1 3.5 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGQ 5RDJ4 491-BX-5PK3.5 "-S2 stål3.5 "#1253NOK
APEX-TOOLS 492X-5PK Phillips Power Bit #2 1.94 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGR 5RDJ5 492X-5PK1 15 / 16 "-Kaldt smidd stål1 15 / 16 "#2160NOK
APEX-TOOLS 492X-250PK Phillips Power Bit #2 1.94 tommers lengde - pakke med 250 | AE6EGT 5RDJ6 492X-250PK1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "#27 491 NOK
APEX-TOOLS 492-AX-5PK Phillips Power Bit #2 2.75 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGU 5RDJ7 492-AX-5PK2.75 "-S2 stål2.75 "#2186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 492-BR-5PK Power Bit #2 Phillips 1/4 tommers skaft PK5
263NOK / enhet