NORTON ABRASIVES Alle formål avskårne hjul


filtre
Farge: Svart , Type: Type 1 , Hjultype: 1
StilModellTykkelseSlipende materialeArbor størrelseDiameterKlasseGritHardhetMaks. RPMpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
66253117879
0.063 "Aluminiumoksid1.25 "10 "metallurgisk100Middels (J)3500104 403 NOK
B
66253117880
0.063 "Aluminiumoksid1.25 "10 "metallurgisk100Middels (J)3500104 477 NOK
C
66253322152
0.078 "Aluminiumoksid1.25 "12 "metallurgisk100Middels (J)3820104 231 NOK
D
66253322151
0.078 "Aluminiumoksid1.25 "12 "metallurgisk100Middels (J)3820104 568 NOK
E
66253322863
0.098 "Aluminiumoksid1.25 "13.75 "metallurgisk100Middels (J)2770105 894 NOK
F
66253179191
1 / 8 "Aluminiumoksid1"14 "Ekstra Grov24Hard (V)43651713NOK
G
69078650380
3 / 16 "Aluminiumoksid1"20 "Ekstra Grov20Hardt (Y)27101037 078 NOK
H
66253179367
3 / 16 "Aluminiumoksid1"20 "Ekstra Grov24Hard (V)271011 645 NOK
I
66253422205
5 / 32 "Aluminiumoksid1"16 "Ekstra Grov24Hardt (T)38201027 609 NOK
J
66253179147
5 / 32 "Zirconia Alumina / Aluminium Oksid1"16 "Ekstra Grov24Hard (V)382011 315 NOK
K
69078650375
5 / 32 "Aluminiumoksid1"20 "Ekstra Grov24Hardt (Y)27101039 958 NOK
H
66253179148
5 / 32 "Aluminiumoksid1"16 "Ekstra Grov24Hard (V)382011 105 NOK

Alle formål avskårne hjul

Norton Abrasives universalkappeskiver gir raske kutt på støperiavskjæringsapplikasjoner, inkludert rustfritt stål, hardt og mykt karbonstål, titan, verktøystål, duktiler, gråjern, superlegeringer og støpte. De har konstruksjon av aluminiumoksid eller zirkoniumoksid for eksepsjonelle kutthastigheter og har høyytelses harpiksbindinger og forsterkninger for å tåle høyt trykk og aggressive krevende bruksområder. Disse hjulene tilbyr forbedret slitestyrke, motstand mot varme og sidetrykk, og kommer med type 1 avskjæringskvalitet som gir økte skjæreflater og minimal interferens med arbeidsstykkene. Den optimale bindehardheten i utvalgte modeller gir utmerkede blandinger av kutthastigheter og levetid og er tilgjengelig i slipekorn på 20, 24 og 100.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?