NORTON ABRASIVES 69078650375 Kappeskive 20 Tommer Diameter Aluminium Oxide 24 Grit Pk10 | AF8LAG 26ZW07

NORTON ABRASIVES 69078650375 Avskåret hjul 20 tommers diameter aluminiumoksid 24 korn Pk10

På lager
Vare: AF8LAG Modell: 69078650375Kryssreferanse: 26ZW07

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 958 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvskåret hjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse1"
ObligasjonstypeHarpiks
FARGESvart
Diameter20 "
KlasseEkstra Grov
Grit24
HardhetHardt (Y)
Maks. RPM2710
Spesifikasjon90A244-YB97B
Tykkelse5 / 32 "
typenType 1
Hjul Type1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode6804226000

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseSlipende materialeArbor størrelseDiameterKlasseGritHardhetMaks. RPMpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253422205 Kappeskive 16 Tommer Diameter Aluminium Oxide 24 Grit Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Aluminiumoksid1"16 "Ekstra Grov24Hardt (T)38201028 490 NOK
NORTON ABRASIVES 69078650380 Kappeskive 20 Tommer Diameter Aluminium Oxide 20 Grit Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Aluminiumoksid1"20 "Ekstra Grov20Hardt (Y)27101037 078 NOK
NORTON ABRASIVES 66253322863 Kappeskive 13-3/4 Inch Diameter Aluminium Oxide 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Aluminiumoksid1.25 "13.75 "metallurgisk100Middels (J)2770106 095 NOK
NORTON ABRASIVES 66253322151 Kappeskive 12 Tommer Diameter Aluminium Oxide 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Aluminiumoksid1.25 "12 "metallurgisk100Middels (J)3820104 975 NOK
NORTON ABRASIVES 66253117879 Kappeskive 10 Tommer Diameter Aluminium Oxide 100 Grit Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Aluminiumoksid1.25 "10 "metallurgisk100Middels (J)3500104 403 NOK
NORTON ABRASIVES 66253322152 Kappeskive 12 Tommer Diameter Aluminium Oxide 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Aluminiumoksid1.25 "12 "metallurgisk100Middels (J)3820104 437 NOK
NORTON ABRASIVES 66253117880 Kappeskive 10 Tommer Diameter Aluminium Oxide 100 Grit Pk10 | AF8LAM 26ZW19 662531178800.063 "Aluminiumoksid1.25 "10 "metallurgisk100Middels (J)3500104 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69078650375 Avskåret hjul 20 tommers diameter aluminiumoksid 24 korn Pk10
39 958 NOK /pakke