Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51092.050.0001 Sekskantmutter Tynn 1/2-20 3/4Inn, 50PK | AB4BTY 1WU11

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Sekskantmutter tynn 1/2-20 3/4 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AB4BTY Modell: U51092.050.0001Kryssreferanse: 1WU11

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
446NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB95 til C35
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde3 / 4 "
Skiftenøkkelstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6152
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Sekskantmutter tynn 1/2-20 3/4 tommer, 50 PK
446NOK /pakke