DAYTON Torpedo bærbar gassvarmer


Dayton Torpedo bærbare gassvarmere er kompakte og allsidige oppvarmingsenheter som drives av propan eller naturgass. Disse varmeovnene brukes på byggeplasser, verksteder, garasjer eller lager, hvor det er behov for midlertidig eller supplerende oppvarming.

filtre
Hz: 60 , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Spenning: 120
StilModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangGass TypeHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
3VE59
1,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "16 834 NOK
B
3VE54
300 cfm0.6530,000 til 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "3 861 NOK
C
3VE55
300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "2 898 NOK
D
3VE57
400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "6 482 NOK
E
3VE58
435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "6 985 NOK
F
3VE56
435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "11 845 NOK

Torpedo bærbar gassvarmer

Dayton propangassvarmere er designet for å varme opp ventilerte rom som byggeplasser og arbeidsplasser. De har en åpen flamme som umiddelbart varmer opp luften til varme rom. Disse pulverlakkerte bærbare varmeovnene kan komfortabelt flyttes dit varme kreves og gir også en justerbar varmevinkel. Velg fra en rekke av disse torpedovarmerne, tilgjengelig i 300, 400, 435 og 1800 CFM luftstrømvarianter.

Arbeidsmekanisme

  • Direktefyrte gassvarmere fungerer ved direkte å brenne et drivstoff, typisk naturgass eller propan, for å generere varme. Forbrenningsprosessen foregår inne i varmeapparatets brennkammer, hvor en brennerenhet er plassert. Brenneren slipper drivstoffet inn i kammeret, og det blandes med luft i riktig proporsjon for effektiv forbrenning. Drivstoff-luftblandingen tennes deretter av en tennkilde, for eksempel et pilotlys eller en elektronisk tenner. Når drivstoffet brenner, produseres varme og overføres direkte til luften rundt, som deretter sirkuleres av en vifte eller vifte. Denne oppvarmede luften distribueres til ønsket plass gjennom ventiler eller kanalsystem, noe som gir umiddelbar og effektiv oppvarming.

Egenskaper

  • Dayton torpedo bærbare gassvarmer har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De tilbyr en automatisk sikkerhetsavstengning og manuell tilbakestilling av termisk overopphetingsbeskyttelse for økt brukersikkerhet.
  • Disse Dayton propanvarmerne har enhånds piezotenning som lar brukere tenne varmeren med bare én hånd, uten behov for eksternt tenningsverktøy.
  • De gir direkte gnisttenning for feilsikker start og har en 5-15P NEMA-plugg for enkel installasjon.

Standarder og godkjenninger

  • cCSAus

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er varmekapasiteten til disse gassvarmerne?

Dayton torpedos gassvarmer har varmekapasiteter fra 40000 til 300000 BTUh.

Hvordan bør jeg vedlikeholde og lagre en torpedo bærbar gassvarmer?

  • Rengjør eller skift ut luftfiltre med jevne mellomrom for å opprettholde riktig luftstrøm og forhindre opphopning av støv.
  • Kontroller gasskoblingene regelmessig for lekkasjer eller skader, og stram til eller reparer etter behov.
  • Inspiser den generelle tilstanden til varmeren, inkludert brenneren, tenningssystemet og kontrollene, for tegn på slitasje, korrosjon eller funksjonsfeil.
  • Oppbevar varmeren i et rent og tørt miljø for å forhindre fuktskader og korrosjon.
  • Hold varmeren unna brennbare materialer, som bensin eller løsemidler, for å unngå brannfare.

Hva er den maksimale luftstrømmen til disse bærbare Dayton-torpedo-gassvarmerne?

De tilbyr luftmengder på opptil 1800 cfm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?