DAYTON 3VE58 bærbar gassvarmer Lp 120000/150000btuh | AG6QDU

DAYTON 3VE58 bærbar gassvarmer Lp 120000/150000btuh

På lager
Vare: AG6QDU Modell: 3VE58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo bærbar gassvarmer
Luftstrøm435 cfm
Forsterker AC0.8
BtuH-utgang120,000/150,000
Innebygd termostatNei
Drivstoffhastighet7.0 pund / t
Gass TypeLP
Varmeområde3500 sq ft.
Høyde16.125 "
Hz60
Lengde25.5 "
Min. Sylinderstørrelse100 lb.
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
SikkerhetsegenskaperDrivstoffavstengningsenhet, beskyttelse mot overoppheting
Spenning120
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode7322900015

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangGass TypeHøydeLengdeBreddePris
DAYTON 3VE57 bærbar gassvarmer Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3VE57400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "6 482 NOK
DAYTON 3VE59 bærbar gassvarmer Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3VE591,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "16 834 NOK
DAYTON 3VE54 bærbar gassvarmer Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3VE54300 cfm0.6530,000 til 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "3 861 NOK
DAYTON 3VE55 bærbar gassvarmer Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3VE55300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "2 898 NOK
DAYTON 3VE56 bærbar gassvarmer Ng 150000 Btuh | AG6QDT 3VE56435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "13 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3VE58 bærbar gassvarmer Lp 120000/150000btuh
7 295 NOK / enhet