Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 11135ZR Skruetrekker/borsett, 35 stk | AE6XPM 5VUC4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11135ZR Skruetrekker/borsett, 35 stk

På lager
Vare: AE6XPM Modell: 11135ZRKryssreferanse: 5VUC4
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
4 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueuttrekk / boresett
BorestørrelseN / A
KjørestørrelseN / A
For fjerning av pigger, bolter, skruer1 / 8 til 1 / 2
MaterialeHigh Carbon Steel og High Speed ​​Steel
Antall stykker35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Irwin 11135ZR skrutrekkersett er designet for å fjerne ødelagte bolter, fatninger, bolter, skruer og beslag uten å skade arbeidsstykker. Når brukeren snur verktøyet, blir spiralrillen dypere inn i metallet, noe som resulterer i en økning i festemotstanden og avtrekkerens grep samtidig.

Egenskaper:

  • Den har en venstrehånds spiraldesign for mer gripekraft.
  • Den har markerte størrelser på avtrekkeren og anbefalte bor for brukervennlighet.
  • Settet inneholder 13 multi-spline avtrekkere, 16 venstre koboltbor og 6 spiralskruer.
  • Den kommer i en plastkoffert for oppbevaring av gjenstandene og forhindrer dem fra støt.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en krannøkkel?

A. Tapnøkkel er et håndverktøy som brukes til å dreie kraner eller andre småverktøy, for eksempel håndrømmere eller skruetrekkere.

Q. Hva er hensikten med karbonstål?

A. Karbonstål gir bedre strekkfasthet og har mindre sannsynlighet for å gå i stykker som stålmateriale gjør under stress.

Q. Hva brukes multi-spline ekstraktorer til?

A. Irwin multi-spline ekstraktorer brukes for fjerning av fester med høyt dreiemoment.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11135ZR Skruetrekker/borsett, 35 stk
4 778 NOK / enhet