IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

filtre

Håndverktøy

Elektroverktøy

maskinering

Plumbing

Håndverktøy filtre

Kutte verktøyVis alle

  • Kabel og ledningskutter

    ANSI-kompatible skjærkuttede kabelskjærere med nikkel krom stålkonstruksjon med induksjonsherdede skjærekanter. Egnet for kutting av kobber- og aluminiumtråder. Utstyrt med putegrep på håndtakene for komfort for føreren

  • Diagonale kuttere

    Inkluderer standard- og ESD-diagonalkuttere, samt endeknipper. Har induksjonsherdede skjærekanter for å kutte en rekke materialer og ProTouch-grep for presisjon, kontroll og redusert håndtretthet. Tilgjengelig i kjevestørrelser fra 1/2 til 4 tommer

  • Metal Cutting Snips Plateverktøy

    Luftfart, andebukk, offset og tinnklipp med smidde stål / karbonstålkjefter. Brukes til å kutte, trimme eller hakke metallplater i en rett, buet eller vinklet stil. Utvalgte modeller er utstyrt med Pro-Touch-grep som gir overlegen komfort

  • Nippers og Nibblers

    Betong- og endeknipper for å kutte ledninger. Vise-Grip-tangen har en induksjonsherdet skjærekant for å holde tangen skarpere over lengre tid og ProTouch-grep for operatørkomfort

  • Wire Strippers og Cable Slitters

    Vise-Grip wire strippere designet for å fjerne isolasjonsbelegg eller ytre kappe fra ledninger og kabler. Utsett ledninger uten å skade ledningselementet. Ideell for ledninger i størrelser fra 24 til 10 AWG

TangVis alle

  • Låsetang

    Buet tang med lang nese, rett og V-kjeve designet for å holde sikkert et bredt spekter av runde, flate eller sylindriske gjenstander / verktøy under rørleggerarbeid, sveising eller gjenging. Laget av varmebehandlet legert stål og har justerbare skruer og utløsere

  • Tangsett

    Inkluderer 8-delte minitangsett og 3-delte rette og buede låsetangsett som er ideelle for håndtering av små ledninger/kabler og festemidler. 3-delt tangsett lirker og fjerner gjenstander ved bruk med høyt dreiemoment

  • Solid skjøttang

    Inkluderer bøyd lang nesetang, flat nese, lang nese og solid leddtang med en induksjonsherdet skjærekant for å holde seg skarp over lang tid. Utstyrt med ProTouch-grep for å gi bedre kontroll og redusert tretthet

  • Spesialtang

    Inkluderer gjerdeverktøy og låsemuttertang, samt oljefilter og PVC-rørtang for å kutte materialer og gjerder, og fjerne filtre. Gjerdetang fungerer som en hammer og klo for multifunksjonell bruk med negler. Funksjon vinylgrep

KlemmerVis alle

  • Bar Pipe og L klemmer

    Designet for midlertidig å holde gjenstander før de festes permanent. Har glidende ender for å justere i henhold til lengden på arbeidsstykket og større clutchplater for enkel utløsning. Kan håndtere belastninger på opptil 1500 lb

  • Klemmetilbehør
  • Låseklemmer

    Brukes til sikkert å låse og holde små gjenstander eller arbeidsstykker på plass mens du hamrer, sliper eller bøyer. Har en hurtigutløser og en justeringsskrue for godt grep. Varianter med dreieputer er også tilgjengelig

  • Vårklemmer

    Tilgjengelig 1, 1-1 / 2, 2 og 3 tommers kjeftstørrelser for å legge press på arbeidsemner for å holde gjenstander på plass. Har plastharpikskonstruksjon med sklisikkert, ergonomisk utformet håndtak

Stanser meisler og håndborVis alle

  • Meisler

    Har herdede stålblader og skråkanter som er ideelle for å lage rene kutt og definerte merker. Har også et ProTouch-håndtak for fast grep og bedre kontroll

  • Punch og meiselsett
  • Tre meisler

Skrutrekkere og mutterjernVis alle

NøklerVis alle

  • Justerbare skiftenøkkel sett

    Justerbare skiftenøkkelsett av profesjonell kvalitet med maskinerte kjever for å gi maksimal gripestyrke og ProTouch-grep for å minimere håndtretthet

  • Justerbare skiftenøkler

    Egnet for rørleggerarbeid, elektro og metallbearbeiding. Har kromvanadiumstålkonstruksjon for styrke og holdbarhet, et hengehull for enkel veggoppbevaring og ProTouch-grep for å minimere håndtretthet

  • Rørnøkkel

Slaguttak og biterVis alle

  • Slagbitt

    Støtbit, innsatsbit og kraftbit laget av kaldsmidd stål av høy kvalitet. Tåler høyt dreiemoment og brukes mye sammen med støtdrivere

  • Slagsocket-forlengelser

    Brukes for å gi tilgang til festemidler på vanskelig tilgjengelige steder. Laget av kraftig krommolybdenstål med svart oksidfinish. Slagbitsforlengelser med hurtigskifte med stor chuckdesign er også tilgjengelig

  • Slaguttakssett

    Inkluderer uttrekkssett for slagbolter designet for å fjerne gjenstridige eller skadede muttere og bolter. Tilgjengelig i 4-, 6-, 8-, 14- og 19-delte varianter

Håndsager og saghesterVis alle

  • Hacksag og mestersagblad

    Grove / fine splintsikre kappsagblader designet for å lage dreiesnitt på metaller, tre eller plast. Har karbonstålkonstruksjon og inneholder opptil 17 / 21 tenner per tomme

  • Håndsager

    Designet for kutting og trimming av metallrør, kobberrør, hardtre og myktre. Har et hardtre eller gummiert putehåndtak for komfortabelt og fast grep, og inneholder opptil 17 tenner per tomme for presisjonsskjæring

About IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

Irwin Tools er en amerikansk produsent av håndverktøy og elektroverktøy av profesjonell kvalitet designet for trebearbeiding, metallbearbeiding, rørleggerarbeid og bilapplikasjoner. Irwin Industrial Tools-katalogen inneholder skrutrekkere, skrutrekkerbits, bor, slagbits, sager, sirkelsagblad, verktøyknivblad, meisler, målebånd, klipp og klemmer. Irwin marples meisler er laget av høykvalitets herdet stål og tilbys i forskjellige spissstørrelser og lengder for en rekke harde treskjærings- og skjærejobber. Merkets boltuttrekk fjerne rustne, ødelagte, for strammede og avrundede fester enkelt. De inkluderer firkantede drivbolter i forskjellige dimensjoner som kan brukes med flere bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse verktøyene og andre Irwin-produkter, som for eksempel støtdempersett, låsetang og diagonale kuttere på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter