Opptakere av sirkulære kart

filtre

StilModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
ASC3673-14 til 32 ° F, -25 til 0 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 856NOK
ASC37734 til 50 ° F, -15 til 10 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 856NOK
ASC386322 til 68 ° F, -5 til 20 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 973NOK
ASC387350 til 96 ° F, 10 til 35 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 949NOK
ASC397376 til 122 ° F, 25 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 856NOK
DICKSON -

4 tommers trykkdiagramopptakere

Dickson 4-tommers trykkkartskrivere produserer en permanent visuell registrering av variable trykkdata. De er ideelle for kjøleskap, frysere og HVAC-applikasjoner. Disse kartskriverne har værbestandig, NEMA 4X-klassifisert kabinett for å tåle tøffe utendørsmiljøer. De kommer med batteriholder for enkelt å bytte og montere batteriene. Velg fra et bredt utvalg av trykkkartskrivere, tilgjengelig i frittstående og veggmonterte alternativer, på Raptor Supplies.

StilModellKartstørrelse (in.)trykk~~POS=TRUNC RangeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
APW47440 til 200 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 620NOK
APW47940 til 500 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 962NOK
APW47040 til 100 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 588NOK
APW47640 til 300 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 588NOK
StilModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
ASL4100NIST40 til 100 ° F, -18 til 37 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri7 390NOK
ASL43504-22 til 122 ° F, -30 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 303NOK
ASL4350NIST4-22 til 122 ° F, -30 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri7 390NOK
ASL410040 til 100 ° F, -18 til 37 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 327NOK
SUPCO -

Kartopptaker

ModellSakPris (eks. mva)
CR4AE7QPK7 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?