Vakuummålere for digitalt trykk med sendere

filtre

MERCOID -

Tryktransmitterskum

StilModellTilkoblingsstørrelseProduksjonOmrådePris (eks. mva)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 725 psi20 184NOK
B3200G-1-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 21 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 21psi)21 194NOK
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 21 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 21psi)20 184NOK
B3200G-3-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 725 psi21 194NOK
B3200G-2-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon-14.5 - 217 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 217psi)21 194NOK
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 3600 psi20 184NOK
B3200G-4-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 3600 psi21 194NOK
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 217 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 217psi)20 184NOK
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0 til 300 psi22 279NOK
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT8 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 100 psi22 560NOK
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-750 "wc22 279NOK
D3100D-3-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-150 "wc26 267NOK
D3100D-4-FM-1-11/4 "kvinnelig PT5 til 20mA /HART-kommunikasjon0-750 "wc26 267NOK
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-30 "wc22 901NOK
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT7 til 20mA /HART-kommunikasjon0-150 "wc22 279NOK
D3100D-6-FM-1-11/4 "kvinnelig PT6 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 300 psi26 267NOK
D3100D-5-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0 til 100 psi27 116NOK
D3100D-2-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0-30 "wc25 755NOK
WAHL -

Bensintestmåler

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A40KBDLA6 # Hg6 PSI-12 "Hg1 614NOK
B40KBDLA15 # Hg15 PSI-30 "Hg1 614NOK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Digital måler / sender

StilModellTilkoblingsstørrelseSakOmrådePris (eks. mva)
ALSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-301-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 30 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-10001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 1000 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-1601-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 160 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-8001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 800 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-3001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 300 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-1001-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 100 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-6001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 600 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-2001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 200 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-60psi2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-302" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 30 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-10002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 1000 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-6002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 600 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-2002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 200 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-1002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 100 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-1602" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 160 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-3002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 300 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-8002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 800 psi14 361NOK
StilModellPris (eks. mva)
AMG-5000-A-MD-R3 742NOK
AMG-200-A-MD-R3 742NOK
StilModellVis enheterPowered ByOmrådePris (eks. mva)
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 300 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 600 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier30 til 0 "Hg Vac9 815NOK
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 30 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 100 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 1000 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cmSløyfedrevet med batteribackup (2 AA-batterier)0 til 3000 psi9 815NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Trykktransmitter, 1/4 tomme størrelse, 0 til 150 Psi utgang

ModellSakPris (eks. mva)
XMLP150PD230CH6RZQ2 553 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?