Selvlåsende innsatser

filtre

Selvlåsende innsatser er egnet for å låse gjengede festemidler inne i et hull i biler, romfart og vedlikeholdsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse gjengelåsing...Les mer

E-Z LOK -

Selvlåsende gjenger

StilModellBorestørrelseLengdeMaterialeStrømdriverTrykk på størrelserStrekkfasthetGjengetypeVeggtypePris (eks. mva)
A329-141-7 / 64 "1 1 / 8Karbonstål-1-1/4-778,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy691NOK
B329-14141-7 / 64 "1 1 / 8Karbonstål-1-1/4-778,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy752NOK
C329-16141-9 / 32 "1 1 / 4 "Karbonstål-1-3/8-1278,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy790NOK
D329-161-9 / 32 "1 1 / 4 "Karbonstål-1-3/8-1278,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy721NOK
E453-35.1mm6.5 "303 rustfritt stål-M6 x 1.089,900 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy170NOK
F550-0065.1mm6.5 "Karbonstål4ZE51M6 x 1.078,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy134NOK
G450-35.1mm6.5 "Karbonstål-M6 x 1.078,300 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy220NOK
H303-3325 / 16 "13/32303 rustfritt stål4ZE533 / 8-1689,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy270NOK
I329-3325 / 16 "13/32Karbonstål4ZE533 / 8-1678,300 psiUNF Intern/UNC EksternHeavy113NOK
J653-65 / 16 "13/32303 rustfritt stål4ZE543 / 8-1689,900 psiMetrisk intern/UNC eksternHeavy192NOK
K329-35 / 16 "13/32Karbonstål4ZE533 / 8-1678,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy131NOK
L650-65 / 16 "13/32Karbonstål4ZE543 / 8-1678,300 psiMetrisk intern/UNC eksternHeavy139NOK
M303-35 / 16 "13/32303 rustfritt stål4ZE533 / 8-1689,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy249NOK
N329-0045 / 32 "1 / 4 "Karbonstål-10-3278,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy141NOK
O303-0045 / 32 "1 / 4 "303 rustfritt stål-10-3289,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy346NOK
P453-46.9mm7.5 "303 rustfritt stål4ZE52M8 x 1.2589,900 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy193NOK
Q450-46.9mm7.5 "Karbonstål4ZE52M8 x 1.2578,300 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy213NOK
R550-10326.9mm7.5 "Karbonstål4ZE53M8 x 1.2578,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy118NOK
S550-0086.9mm7.5 "Karbonstål4ZE52M8 x 1.2578,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy123NOK
T450-56.9mm7.5 "Karbonstål4ZE52M8 x 1.2578,300 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy203NOK
U453-56.9mm7.5 "303 rustfritt stål4ZE52M8 x 1.2589,900 psiMetrisk intern/metrisk eksternHeavy202NOK
V550-10246.9mm7.5 "Karbonstål4ZE53M8 x 1.2578,300 psiUNC intern/metrisk eksternHeavy125NOK
W303-00679 / 32 "303 rustfritt stål4ZE511 / 4-2089,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy191NOK
X329-00679 / 32 "Karbonstål4ZE511 / 4-2078,300 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy112NOK
Y303-127 / 8 "25 / 32 "303 rustfritt stål4ZE601-889,900 psiUNC Intern/UNC ExternalHeavy923NOK
THOMAS & BETTS -

Setter inn

StilModellPris (eks. mva)
ALTCES01B-C416NOK
RFQ
ALTC038100040NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Polymerinnsatser

StilModellPris (eks. mva)
A72082114NOK
RFQ
A72083114NOK
RFQ
A72081114NOK
RFQ
A72084114NOK
RFQ
POWERS FASTENERS -

Settverktøy, forzinket

ModellSakPris (eks. mva)
6404SD-PWRAD6PEN258NOK
POWERS FASTENERS -

Settverktøy, forzinket

ModellSakPris (eks. mva)
6407SD-PWRAD6PEM183NOK
POWERS FASTENERS -

Slangefester, forzinket, 1/2-13 X 29/32 tommers størrelse, 50Pk

ModellSakPris (eks. mva)
6403SD-PWRAD6PEK3 048 NOK
POWERS FASTENERS -

Slangefester, forzinket, 1/4-20 X 22/32 tommers størrelse, 100Pk

ModellSakPris (eks. mva)
6400SD-PWRAD6PEH1 639 NOK
POWERS FASTENERS -

Slangefester, forzinket, 3/8-16 X 11/16 tommers størrelse, 50Pk

ModellSakPris (eks. mva)
6401SD-PWRAD6PEJ965NOK
POWERS FASTENERS -

Settverktøy, forzinket

ModellSakPris (eks. mva)
6402SD-PWRAD6PEL192NOK
AME INTERNATIONAL -

Mag Tool Polymer krokinnsats

ModellSakPris (eks. mva)
72040CE8WRA122NOK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Høyre innsats, pakke med 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
AE20-2684-3CE8VVR42NOK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Venstre innsats, pakke med 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
AE20-2685-3CE8XHV26NOK
Se detaljer

Selvlåsende innsatser

Selvlåsende innsatser er egnet for å låse gjengede festemidler inne i et hull i biler, romfart og vedlikeholdsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse gjengelåsende innsatsene fra EZ Lok. De låser gjengene på festet og forhindrer at de løsner på grunn av vibrasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av åpne selvlåsende innsatser?

Innsatser med åpen ende tillater montering av festemidler som er lengre enn innsatsene.

Hva er noe kompatibelt tilbehør som brukes med disse selvlåsende innsatsene?

Raptor Supplies tilbyr kompatible innsatsverktøy som bor, standard kraner, bolter med to muttere og installasjonsbits for montering av disse innsatsene.

Hvordan installere en selvlåsende innsats?

  • Bor et hull i henhold til innsatsens lengde og diameter med en standard bor.
  • Bank på det borede hullet med en standard kran med ønsket gjengestørrelse.
  • Vikle innsatsen inn i hullet som en vanlig feste med en skrutrekker, bolt og låsemutter eller et valgfritt EZ LOK-drivverktøy.
  • 5 minutter etter at den gjengede innsatsen er plassert i hullet, begynner det forhåndspåførte Loctite-limet på de utvendige gjengene å herde for montering av festeelementet i løpet av minutter. Etter fullstendig herding (72 timer), kan de tette mot væsker eller gasser med trykk opp til 6000 psi.

Kan vi gjenbruke disse innleggene når de er fjernet?

Det utvendige gjengelimet til disse innsatsene begynner å herde etter installasjon. Brukere kan installere en bolt inne i den bare hvis de ikke ønsker å fjerne den i fremtiden. Fjerning av bolten fra innsatsen og innsatsen fra materialet etter installasjon kan ødelegge limet og dermed innsatsens effektivitet. Så brukere kan ikke gjenbruke disse innsatsene når de er fjernet fra applikasjonsoverflaten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?