Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Trykksender 0-300 Psi Foam Ce | AA4RFA 13A887

MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Trykksender 0-300 Psi Foam Ce

På lager
Vare: AA4RFA Modell: 3100D-6-FM-1-1Kryssreferanse: 13A887
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
27 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender
Nøyaktighet0.075% full skala
KalibreringssertifikatN
Case ColorGrå
Tilfellet MaterialEpoxybelagt aluminium
Tilkoblingsstørrelse1/4 "kvinnelig PT
Vise5-sifret display
Vis enheterFlere enheter
Sløyfemotstand0 til 1500 ohm
Driftstemp. Område-40 til 248 grader F
Produksjon6 til 20mA /HART-kommunikasjon
Krav kreves11.9 til 45 VDC
Powered By11.9 til 45 VDC
Område0 til 300 psi
oppløsning1 Betydelig siffer
Stikkontaktmateriale316L SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1895
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode9026204000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseProduksjonOmrådePris
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 Trykksender 0-30 Tommer Wc Foam Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0-30 "wc27 137 NOK
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 Trykksender 0-150 Tommer Wc Foam Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-150 "wc26 463 NOK
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 trykksender 0-750 tommer Wc-skum Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "kvinnelig PT5 til 20mA /HART-kommunikasjon0-750 "wc26 463 NOK
MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Trykksender 0-100 Psi Foam Ce | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0 til 100 psi27 587 NOK
MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD Trykksender 0-30 Tommers Wc Foam Ce | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-30 "wc24 445 NOK
MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD trykksender 0-150 tommer Wc-skum Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT7 til 20mA /HART-kommunikasjon0-150 "wc23 781 NOK
MERCOID 3100D-4-FM-1-1-LCD trykksender 0-750 tommer Wc-skum Ce | AA4RFD 13A890 3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-750 "wc23 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Trykksender 0-300 Psi Foam Ce
27 587 NOK / enhet