Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGH2 magnetisk låse i glassdør Push-to-open | AD7TQG

APPROVED VENDOR 4GGH2 glassdør magnetisk sperre Push-to-open

På lager
Vare: AD7TQG Modell: 4GGH2
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassdør magnetisk fangst
Fangstlengde13 / 32 "
Fang projeksjon17 / 32 "
Fang bredde1.187 "
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGESvart
maskinvareInkludert
MaterialePlast
MonteringstypeMortise
ÅpningshandlingTrykk for å åpne
Slå høyde61 / 64 "
Streikelengde1 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddeMaterialeMonteringstypePris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCW8 Glassdør Magnetisk fangoverflate | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Plastoverflaten44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX1 Glassdør Magnetisk sperreflate | AD7LLT 4FCX11 3 / 32 "1.593Plast og ståloverflaten45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX3 Glassdør Magnetisk sperreoverflate 4 Lb. | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Plastoverflaten79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX5 Glassdør Magnetisk sperreoverflate 4 Lb. | AD7LLX 4FCX52 5 / 16 "1.593Plastoverflaten82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGH2 glassdør magnetisk sperre Push-to-open
43NOK / enhet