Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCX1 Glassdør Magnetisk sperreflate | AD7LLT

APPROVED VENDOR 4FCX1 glassdør magnetisk sperreoverflate

På lager
Vare: AD7LLT Modell: 4FCX1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassdør magnetisk fangst
Fangstlengde1 3 / 32 "
Fang projeksjon5 / 8 "
Fang bredde1.593
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGESvart
maskinvareInkludert
MaterialePlast og stål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrykk for å åpne
Trekk Force2.5 lb.
Slå høyde61 / 64 "
Streikelengde1 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddeMaterialeMonteringstypePris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCW8 Glassdør Magnetisk fangoverflate | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Plastoverflaten50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX3 Glassdør Magnetisk sperreoverflate 4 Lb. | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Plastoverflaten90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX5 Glassdør Magnetisk sperreoverflate 4 Lb. | AD7LLX 4FCX52 5 / 16 "1.593Plastoverflaten93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGH2 magnetisk låse i glassdør Push-to-open | AD7TQG 4GGH213 / 32 "1.187 "PlastMortise44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCX1 glassdør magnetisk sperreoverflate
52NOK / enhet