Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCX5 Glassdør Magnetisk sperreoverflate 4 Lb. | AD7LLX

APPROVED VENDOR 4FCX5 glassdør magnetisk låseoverflate 4 Lb.

På lager
Vare: AD7LLX Modell: 4FCX5
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassdør magnetisk fangst
Fangstlengde2 5 / 16 "
Fang projeksjon11 / 16 "
Fang bredde1.593
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGESvart
maskinvareInkludert
MaterialePlast
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrykk for å åpne
Trekk Force4 lb.
Slå høyde61 / 64 "
Streikelengde1 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddeMaterialeMonteringstypePris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCW8 Glassdør Magnetisk fangoverflate | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Plastoverflaten44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX1 Glassdør Magnetisk sperreflate | AD7LLT 4FCX11 3 / 32 "1.593Plast og ståloverflaten45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX3 Glassdør Magnetisk sperreoverflate 4 Lb. | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Plastoverflaten79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGH2 magnetisk låse i glassdør Push-to-open | AD7TQG 4GGH213 / 32 "1.187 "PlastMortise43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCX5 glassdør magnetisk låseoverflate 4 Lb.
82NOK / enhet