Lednings- og stanglagringsutstyr

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Oppbevaringshyller i spesialitet

StilModellDybdeFinishHøydetypenBreddePris (eks. mva)
A384-956"pulverlakk21.5 "Stangtrådstativ (2 stenger)26.125 "1 091NOK
B368-956"Pulverlakk37.13 "Stangtrådstativ (4 stenger)26.125 "1 940NOK
C367-956.875 "Pulverlakk24 "Gjengestang24.12 "1 217NOK
HALLOWELL -

Stativ for kabelspoler

StilModellHøydetypenBreddePris (eks. mva)
AHRR483699-3S-PB99 "3-aksel starter48 "16 386NOK
BHRR483699-3A-PB99 "3-akslet tillegg48 "12 680NOK
AHRR363699-3S-PB99 "3-aksel starter36 "14 178NOK
BHRR363699-3A-PB99 "3-akslet tillegg36 "10 472NOK
CHRR3636123-4S-PB123 "4-aksel starter36 "16 528NOK
DHRR3636123-4A-PB123 "4-akslet tillegg36 "12 977NOK
CHRR4836123-4S-PB123 "4-aksel starter48 "17 558NOK
DHRR4836123-4A-PB123 "4-akslet tillegg48 "15 745NOK
TENNSCO -

Z Line Series Kabeltrommelstativ

StilModellPris (eks. mva)
AREEL-482484-6-MGY10 442NOK
RFQ
BREEL-362484-6-MGY9 774NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Slangeklemmer

StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A904-08-S702Loop-645NOK
B906-08-S129Loop-679NOK
C907-08-S129SpesiallagringsstativSløyfeslangeklemmestativ (10)-
RFQ
D905-08-S702SpesiallagringsstativSløyfeslangeklemmestativ (5)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Trådrulleholder, 1 stenger, grå

ModellSakPris (eks. mva)
383-95CF6JPY1 246 NOK
ERICKSON -

Stropphenger D3 1/4 tommers W 6 i H 4 i svart

ModellSakPris (eks. mva)
58000AE3NHA227NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Nøkkel lagerstativ, størrelse 6-1/4 x 12-1/4 x 12 tommer, grå

ModellSakPris (eks. mva)
381-95AC9LGW763NOK

Lednings- og stanglagringsutstyr

Tråd- og stanglagringsutstyr er stativ for spolemontering designet for å lagre og organisere elektriske ledninger, ledninger og kabler. Disse spolestativene har avtagbare stenger og kan inneholde flere spoler for rask utlevering av nødvendig kabellengde. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av kabelrull, nøkkelmateriell og spesialoppbevaringshyller og straphangers fra Durham Manufacturing, Erickson og Hallowell. Rullehyller er laget av stål med pulverlakkert finish og kan kobles til det eksisterende stativsystemet. De inkluderer 3 eller 4 stenger for oppbevaring av trådruller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?