MERCOID Tryktransmitterskum


filtre
Nøyaktighet: 0.075% full skala , Kalibreringssertifikat: N , Veskefarge: Grå , Koffertmateriale: Epoxybelagt aluminium , Vise: 5-sifret display , Visningsenheter: Flere enheter , Sløyfemotstand: 0 til 1500 ohm , Driftstemp. Område: -40 til 248 grader F , Strøm nødvendig: 11.9 til 45 VDC , Drevet av: 11.9 til 45 VDC , Vedtak: 1 Betydelig siffer , Sokkelmateriale: 316L SS
StilModellTilkoblingsstørrelseProduksjonOmrådePris (eks. mva)
A
3200G-3-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 725 psi20 184 NOK
B
3200G-1-FM-1-1
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 21 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 21psi)21 194 NOK
A
3200G-1-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 21 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 21psi)20 184 NOK
B
3200G-3-FM-1-1
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 725 psi21 194 NOK
B
3200G-2-FM-1-1
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon-14.5 - 217 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 217psi)21 194 NOK
A
3200G-4-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 3600 psi20 184 NOK
B
3200G-4-FM-1-1
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 3600 psi21 194 NOK
A
3200G-2-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 217 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 217psi)20 184 NOK
C
3100D-6-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0 til 300 psi22 279 NOK
C
3100D-5-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnelig PT8 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 100 psi22 560 NOK
C
3100D-4-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-750 "wc22 279 NOK
D
3100D-3-FM-1-1
1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-150 "wc26 267 NOK
D
3100D-4-FM-1-1
1/4 "kvinnelig PT5 til 20mA /HART-kommunikasjon0-750 "wc26 267 NOK
C
3100D-2-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-30 "wc22 901 NOK
C
3100D-3-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnelig PT7 til 20mA /HART-kommunikasjon0-150 "wc22 279 NOK
D
3100D-6-FM-1-1
1/4 "kvinnelig PT6 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 300 psi26 267 NOK
D
3100D-5-FM-1-1
1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0 til 100 psi27 116 NOK
D
3100D-2-FM-1-1
1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0-30 "wc25 755 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?