OMRON Miniatyr Snap Action-brytere


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.406 " , Høyde: 0.625 " , Husmateriale: Termoplastisk deksel og deksel , Monteringsdimensjon: 0.875 "sentre , Terminal Type: 3/16 "hurtigkobling , Spenningsvurdering: 125 / 250 VAC
StilModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterType aktuatorDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
V-10G2
0.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10AHengselhendel0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 grader til 150 grader C35NOK
B
V-15G6-D
1.16 oz.1"15ALang rullespak0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 grader til 185 grader F49NOK
C
V-15G-D
2.32 oz.1"15AButton0.012 "0.047 "7.05 oz.-13 grader til 185 grader F31NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?