Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc-knapp | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Button

På lager
Vare: AE4CEY Modell: V-15G-DKryssreferanse: 5JEC0
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr Snap -bryter
Aktuatorlengde1"
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Differensiell reise0.012 "
Høyde0.625 "
Housing MaterialTermoplastisk deksel og deksel
Lengde1.09 "
Maks. Forreise0.047 "
Monteringsdimensjon0.875 "sentre
Driftsstyrke7.05 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise0.051 "
Slipp kraft2.32 oz.
Terminaltype3/16 "hurtigkobling
Type aktuatorButton
Spenningsverdier125 / 250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterType aktuatorDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris
OMRON V-15G6-D Minibryter 15a 1 No 1 Nc Lang rullespak | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-D1.16 oz.1"15ALang rullespak0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 grader til 185 grader F49NOK
OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt hengselspak | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10AHengselhendel0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 grader til 150 grader C35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Button
31NOK / enhet