BATTALION T-hengsel


filtre
Peiling Type: Plain , Materiale: Stål , Montering: Full overflate , Pin materiale: Stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 270 Degrees
StilModellmaskinvareFARGEHjørnerHøydeHull per bladBladtykkelseStanley klasse nummerBreddePris (eks. mva)
A
1RCR8
InkludertSølvSquare3"30.056 "14245027 / 32 "55NOK
B
1RCV9
InkludertSølvSquare6"40.068 "7544601 1 / 16 "414NOK
C
1WBJ7
InkludertSvartSquare1"50.1 "2238671 11 / 16 "196NOK
D
1WBJ4
InkludertSølvSquare5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "145NOK
E
1WBH7
InkludertSvartSquare5.5 "30.112 "-5.5 "94NOK
F
1WBE5
InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "713NOK
G
1WBD8
InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "130NOK
H
1RCT3
InkludertSølvSquare3"30.068 "1426003 / 4 "54NOK
I
1WBG9
InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
RFQ
J
4PB48
InkludertSølvavrundet2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "486NOK
J
4PB47
InkludertSølvavrundet2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "314NOK
J
4PB46
InkludertSølvavrundet3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "210NOK
K
4PB45
InkludertSølvavrundet3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "142NOK
L
1WBG5
InkludertSølvSquare1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "363NOK
M
1RCR4
InkludertSølvSquare2"30.048 "14230021 / 32 "27NOK
N
4PB44
InkludertSølvavrundet2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "83NOK
O
1RCT7
Ikke InkludertSølvSquare3"40.068 "1286451"27NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?