Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RCV9 Tee Hengsel Stål 6 tommers lengde - pakke med 2 | AB3BEV

BATTALION 1RCV9 T-hengsel stål 6 tommers lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AB3BEV Modell: 1RCV9
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-hengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
HjørnerSquare
Dørbladets lengde6"
Dørbladbredde1 9 / 16 "
FinishGalvanisert
Rammebladlengde3.125 "
Ramme bladbredde1 1 / 16 "
maskinvareInkludert
Høyde6"
Hull per blad4
Bladtykkelse0.068 "
MaterialeStål
MonteringFull overflate
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Stanley klasse nummer754460
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8302106090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellmaskinvareFARGEHjørnerHøydeHull per bladBladtykkelseStanley klasse nummerBreddePris
BATTALION 1RCR4 Tee Hengsel Stål 2 tommers lengde | AB3BDW 1RCR4InkludertSølvSquare2"30.048 "14230021 / 32 "27NOK
BATTALION 1RCR8 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BDZ 1RCR8InkludertSølvSquare3"30.056 "14245027 / 32 "55NOK
BATTALION 1RCT3 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BED 1RCT3InkludertSølvSquare3"30.068 "1426003 / 4 "54NOK
BATTALION 1RCT7 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BEG 1RCT7Ikke InkludertSølvSquare3"40.068 "1286451"27NOK
BATTALION 1WBD8 Tee Hengsel Stål 2-11 / 16 tommers lengde | AB3YUP 1WBD8InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "130NOK
BATTALION 1WBE5 Tee Hengsel Stål 2-11 / 16 tommers lengde - pakke med 2 | AB3YUU 1WBE5InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "713NOK
BATTALION 1WBG5 T-hengsel stål 1-9/16 tommer lengde | AB3YVG 1WBG5InkludertSølvSquare1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RCV9 T-hengsel stål 6 tommers lengde - pakke med 2
414NOK / enhet