Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RCR4 Tee Hengsel Stål 2 tommers lengde | AB3BDW

BATTALION 1RCR4 Tee hengsel Stål 2 tommers lengde

På lager
Vare: AB3BDW Modell: 1RCR4
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-hengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
HjørnerSquare
Dørbladets lengde2"
Dørbladbredde7 / 8 "
Finishsink
Rammebladlengde1 13 / 16 "
Ramme bladbredde21 / 32 "
maskinvareInkludert
Høyde2"
Hull per blad3
Bladtykkelse0.048 "
MaterialeStål
MonteringFull overflate
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Stanley klasse nummer142300
Bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302106090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellmaskinvareFARGEHjørnerHøydeHull per bladBladtykkelseStanley klasse nummerBreddePris
BATTALION 1RCR8 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BDZ 1RCR8InkludertSølvSquare3"30.056 "14245027 / 32 "55NOK
BATTALION 1RCT3 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BED 1RCT3InkludertSølvSquare3"30.068 "1426003 / 4 "54NOK
BATTALION 1RCT7 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BEG 1RCT7Ikke InkludertSølvSquare3"40.068 "1286451"27NOK
BATTALION 1RCV9 Tee Hengsel Stål 6 tommers lengde - pakke med 2 | AB3BEV 1RCV9InkludertSølvSquare6"40.068 "7544601 1 / 16 "414NOK
BATTALION 1WBD8 Tee Hengsel Stål 2-11 / 16 tommers lengde | AB3YUP 1WBD8InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "130NOK
BATTALION 1WBE5 Tee Hengsel Stål 2-11 / 16 tommers lengde - pakke med 2 | AB3YUU 1WBE5InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "713NOK
BATTALION 1WBG5 T-hengsel stål 1-9/16 tommer lengde | AB3YVG 1WBG5InkludertSølvSquare1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RCR4 Tee hengsel Stål 2 tommers lengde
27NOK / enhet