Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PB48 Tee hengsel stål 2-9/16 tommers lengde | AD9BQG

BATTALION 4PB48 T-hengsel Stål 2-9/16 tommers lengde

På lager
Vare: AD9BQG Modell: 4PB48
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-hengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde12 "
Dørbladbredde3 13 / 16 "
Finishsink
Rammebladlengde6.5 "
Ramme bladbredde2.25 "
maskinvareInkludert
Høyde2 9 / 16 "
Hull per blad5
Bladtykkelse0.138 "
MaterialeStål
MonteringFull overflate
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Stanley klasse nummer145355
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302106090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellmaskinvareFARGEHjørnerHøydeHull per bladBladtykkelseStanley klasse nummerBreddePris
BATTALION 1RCR4 Tee Hengsel Stål 2 tommers lengde | AB3BDW 1RCR4InkludertSølvSquare2"30.048 "14230021 / 32 "27NOK
BATTALION 1RCR8 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BDZ 1RCR8InkludertSølvSquare3"30.056 "14245027 / 32 "55NOK
BATTALION 1RCT3 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BED 1RCT3InkludertSølvSquare3"30.068 "1426003 / 4 "54NOK
BATTALION 1RCT7 Tee Hengsel Stål 3 tommers lengde | AB3BEG 1RCT7Ikke InkludertSølvSquare3"40.068 "1286451"27NOK
BATTALION 1RCV9 Tee Hengsel Stål 6 tommers lengde - pakke med 2 | AB3BEV 1RCV9InkludertSølvSquare6"40.068 "7544601 1 / 16 "414NOK
BATTALION 1WBD8 Tee Hengsel Stål 2-11 / 16 tommers lengde | AB3YUP 1WBD8InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "130NOK
BATTALION 1WBE5 Tee Hengsel Stål 2-11 / 16 tommers lengde - pakke med 2 | AB3YUU 1WBE5InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PB48 T-hengsel Stål 2-9/16 tommers lengde
486NOK / enhet