Metallformingsmaskiner

filtre

FERVI -

Rulleformingsmaskiner

StilModellMaks. ArbeidstykkelseRoll LengdeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A0235--30 mm2 509NOK
RFQ
B07760.8 mm1000 mm50 mm12 079NOK
RFQ
C0776/6100.8 mm610 mm38 mm5 269NOK
RFQ
DC022 / 1002 mm1000 mm60 mm26 449NOK
RFQ
FERVI -

Bøyemaskin

StilModellMaks. Total lengdeKlipptykkelsePris (eks. mva)
A07751000 mm1.2 mm20 160NOK
RFQ
BP008 / 1021020 mm2 mm24 558NOK
RFQ
DAYTON -

Krymper / båre måler

Dayton-krympere / bårer er metallformingsverktøy som brukes til å krympe eller strekke metallplater for å danne brukbare gjenstander uten oppvarming, sveising eller skjæring. De har kjever av høy kvalitet som komprimerer / trekker fra hverandre metallet og endrer tykkelsen og stål / støpestål / støpejernskonstruksjon for pålitelighet og høy strekkstyrke. Kapasiteten til bløtt stål i disse shrinker-stretcher-verktøyene er 16/18 gauge. Noen modeller leveres integrert med stativer.

StilModellAnleggSakPris (eks. mva)
A45J331Støpt stålKrymper / båre med stativ20 619NOK
B45J328StålKrymper / båre11 245NOK
JET TOOLS -

Klipp / brems / rull 20 Gauge

StilModellPris (eks. mva)
A75603119 249NOK
B75604134 385NOK
DAYTON -

Kombinasjon skjærbrems og rull

StilModellAnleggSakPris (eks. mva)
A12G598Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine7 035NOK
B12G599Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine49 010NOK
C12G597Cast IronMetal Forming Machine50 577NOK
D12G596Cast IronMetal Forming Machine8 261NOK
E13W869Cast IronKombinasjonsskjær15 399NOK
F13W873Cast IronKombinasjonsskjær23 313NOK
OSG -

Krympe biter

StilModellHull Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A9910002-CAT406 419NOK
B8910005-HSK5010 217NOK
C99100461 / 2 "-3 424NOK
C99100371 / 4 "-3 113NOK
C99100571 / 4 "-4 730NOK
C99100311 / 8 "-5 326NOK
C99100343 / 16 "-4 389NOK
D89100513mm-6 946NOK
C89100344mm-4 327NOK
E89100886mm-3 788NOK
C891004612mm-3 473NOK
DAYTON -

Kompakt bender

ModellSakPris (eks. mva)
45J342AD6HHX3 102 NOK
HECK INDUSTRIES -

Perlerullstål 2 tommer 18 måler

ModellSakPris (eks. mva)
WFBR6AF9NXZ3 233 NOK
DAYTON -

Manuell perlebøyemaskin

ModellSakPris (eks. mva)
45J327AD6HHF19 808 NOK
DAYTON -

Engelsk hjul 28 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
45J341AD6HHW19 386 NOK
MALCO -

Bærbar minibrems 48 tommer 22 måler kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
MB48AAB9EJK7 831 NOK
HECK INDUSTRIES -

Rullestål av metall 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
WFRR3AF9NYJ1 997 NOK
DAYTON -

Universal Bender

ModellSakPris (eks. mva)
45J336AD6HHQ7 307 NOK
DAYTON -

Bremsegulv

ModellSakPris (eks. mva)
13W877AA6GAJ44 430 NOK
DAYTON -

Metallbrems med stativ 36 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
45J326AD6HHE14 026 NOK
HECK INDUSTRIES -

Engelsk hjulstål 2 tommers 16 måler

ModellSakPris (eks. mva)
WFEW-2AF9NYA13 264 NOK
DAYTON -

Rørrulle

ModellSakPris (eks. mva)
45J333AD6HHM11 756 NOK
DAYTON -

Bremsebenk 48-1 / 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
13W876AA6GAH18 386 NOK
HECK INDUSTRIES -

Krymper / båre Stål 2 tommers 18 måler

ModellSakPris (eks. mva)
WFSS10AF9NYK3 290 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Avfasningsmaskin, 1/4 tommers bred skjæring

ModellSakPris (eks. mva)
CM-6-1.0CF2PLV22 593 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?