MERCOID

Selskapets katalog inkluderer nedsenkbare nivåsendere, digitale trykkvakuummålere og trykk- og vakuumbrytere. Mercoid trykkbrytere brukes til å aktivere en eller to SPDT-snapbrytere som svar på å redusere/øke trykket til kompatible væsker eller gasser. Disse bryterne har en rullende membrandesign for å opprettholde et effektivt område for å redusere friksjonen, og dermed levere dødbåndet så lavt som 5 % av full skala. Både dødbånds- og settpunktjusteringer av disse bryterne er fullstendig isolert fra de elektriske komponentene for økt sikkerhet og er i stand til å motstå trykk opp til 500 psi.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MERCOID nedsenkbare nivåsendere

Sendere med nedsenkbare nivåerDesignet for bruk i grunnvannsovervåking, vanntanker, avløpsvann, kalkslurry og kummer. Bruk en dobbel avlederteknologi for å eliminere både strømstøt og lynnedslag og har et vedlikeholdsfritt filter for å fjerne vanndråper. Tilgjengelig i 40 og 60 fots kabellengdealternativer(16 produkter)

MERCOID trykk- og vakuumbrytere

Trykk- og vakuumbrytereMembranbetjente trykkbrytere aktiverer en/to SPDT-snapbrytere som svar på trykksvingninger i kompatible gasser/væsker. Har robust konstruksjon og er egnet for kjemisk industri, petroleums- og legemiddelindustrien.(6 produkter)

MERCOID digitale trykkvakuummålere med sendere

Digitale trykkvakuummålere med sendereIdeell for avløpsvann, kjemisk industri, petrokjemisk industri, tremasse og papir, olje og gass og mat og drikke. Tilby fleksibel trykkkalibrering, trykknappkonfigurasjon og programmerbare innstillinger ved hjelp av HART Communication. Tilgjengelig i 1/2 og 1/4 tommer hun NPT-tilkoblingsvarianter.(18 produkter)

MERCOID differensialtrykkmåler tilbehør

DifferensialtrykkmålertilbehørInkluder vinkel/flate braketter, som tillater riktig montering av måleren på et rør eller flatt mot en vegg. Har 316 rustfritt stålkonstruksjon for holdbarhet og styrke. (2 produkter)

Om Mercoid

Selskapets katalog inkluderer nedsenkbare nivåsendere, digitale trykkvakuummålere og trykk- og vakuumbrytere. Mercoid trykkbrytere brukes til å aktivere en eller to SPDT-snapbrytere som svar på å redusere/øke trykket til kompatible væsker eller gasser. Disse bryterne har en rullende membrandesign for å opprettholde et effektivt område for å redusere friksjonen, og dermed levere dødbåndet så lavt som 5 % av full skala. Både dødbånds- og settpunktjusteringer av disse bryterne er fullstendig isolert fra de elektriske komponentene for økt sikkerhet og er i stand til å motstå trykk opp til 500 psi.

Store handelsnavn

Kapsuheliske differensialtrykkmålere

Kapsuheliske differensialtrykkmålere

Disse trykkmålerne er designet for å gi en umiddelbar og nøyaktig indikasjon på differansetrykk, og brukes som en avlesningsenhet mens de måler flytende væsker, væskenivåer i lagertanker og trykkfall over filtre. De tilbyr enkel og jevn bevegelse som tillater fullskala lesing...

gs så lavt som 0.5 i WC og har pressstøpt aluminiumshus med impregnert hardt belegg for å motstå korrosjon på utsatte overflater. De kan brukes ved temperaturer og trykk som varierer fra henholdsvis 20 til 200 grader F og -20 tommer Hg til 500 psig.

FLOTECT V4-serien vingedrevne strømningsbrytere

FLOTECT V4-serien vingedrevne strømningsbrytere

Disse FLOTECT strømningsbryterne fungerer automatisk for å beskytte rørledningssystemer og utstyr mot skade på grunn av reduksjon eller tap av strømning. De har en magnetisk aktivert bryterdesign med en enkel spakarm uten fjærer, belg eller tetninger. Disse bryterne kan monteres enkelt og forferdelig...

ctly inn i rørledningen med en tee eller flens. De tilbyr trykkklassifiseringer på 1000 PSIG og 2000 PSIG med henholdsvis messing og 316 rustfrie stålkropper. Disse eksplosjonssikre og værbestandige bryterne oppfyller UL-, CE-, FM-, CSA-, SAA- og ATEX-standardene.

Mercoid konkurransefordeler

Mercoid DA-serien trykkbrytere

Mercoid DA-serien trykkbrytere

Disse svært følsomme trykkbryterne brukes til å slå PÅ hovedpumpene når systemtrykket faller på grunn av aktivering av sprinklerhoder og mindre etterfyllingspumper for å opprettholde systemtrykket. De gir uavhengige lave og høye settpunkter over hele trykkområdet for å opprettholde minimumstrykket som trengs for riktig systemdrift og...

d for å forhindre skade på grunn av overtrykk i systemet. Disse bryterne har en skrueterminal for ekstra sikkerhet og tillater vertikal montering for enkel installasjon. De er CE-, CSA-, FM- og UL-godkjente og kan brukes ved temperaturer opp til 180 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en strømningsbryter og en trykkbryter?

En synlig forskjell mellom trykkbrytere og padlestrømbrytere er mangelen på en padleåre. Trykkbrytere har ingen deler som når det åpne røret.

Hva er nedsenkbare nivåsendere?

Nedsenkbare nivåtransmittere er trykktransmittere som brukes til å måle hydrostatisk trykk fra innsiden av væsken.

Hvordan fungerer en Mercoid trykkbryter?

  • En Mercoid-bryter bruker en trykkfølsom membran koblet til et sett med elektriske kontakter.
  • Når trykket i systemet endres, beveger membranen seg og aktiverer de elektriske kontaktene, som sender et signal for å kontrollere av/på-funksjonene til utstyret.
  • Trykket som bryteren aktiveres ved kalles et settpunkt og trykkterskelen når bryteren blir deaktivert kalles et utkoblingspunkt.

Hva er en Mercoid trykkbryter?

Mercoid trykkbrytere styrer elektrisk utstyr i ulike industrielle og kommersielle bruksområder. De oppdager endringer i trykk og konverterer trykket til et elektrisk signal for å kontrollere aktiviteten til systemet. Disse trykkfølsomme bryterne kontrollerer enheten ved en spesifikk trykkinnstilling, og deres følsomhet kan stilles inn for å oppdage forskjellige trykknivåer for nøyaktige resultater.

Hva er de forskjellige typene Mercoid-trykkbrytere?

  • Differensialtrykkbrytere: Disse enhetene oppdager trykkforskjeller mellom to punkter i et system og kontrollerer flyten av væsker.
  • Vakuumtrykkbrytere: Disse bryterne registrerer lavtrykksnivåer i vakuumsystemer og styrer på/av-funksjonen til utstyret.
  • Høytrykksbrytere: Disse enhetene oppdager høytrykksnivåer i hydrauliske og pneumatiske systemer og kontrollrelatert utstyr.
  • Justerbare differensialtrykkbrytere: Disse bryterne tillater enkel justering for å oppdage forskjellige trykknivåer, ideelle for HVAC og andre applikasjoner der trykket må kontrolleres.
  • Høy- og lavtrykksbrytere: Disse bryterne registrerer både høy- og lavtrykksnivåer i et system og kontrollutstyr.