Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600# Digital måler/sender 600 Psi | AB8YGP 2AGB7

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600# Digital måler/sender 600 Psi

På lager
Vare: AB8YGP Modell: 302174SD02LXBLBK600#Kryssreferanse: 2AGB7
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
9 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital måler / sender
Nøyaktighet+/- 0.25%
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse3"
Vise5-sifret LCD
Vis enheterPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Driftstemp. Område-12 grader til 140 grader
Produksjon4 til 20 mA
Krav kreves12 til 30 VDC
Powered By2 AA batterier
Område0 til 600 psi
oppløsningAvhengig av valgte skjermenheter
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVis enheterPowered ByOmrådePris
ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Digital måler/sender 60 Psi | AB8YGK 2AGB3 302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier30 til 0 "Hg Vac9 815 NOK
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# Digital måler/sender 30 Psi | AB8YGL 2AGB4 302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 30 psi9 815 NOK
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100 # Digital måler / sender 100 psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 100 psi9 815 NOK
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300# Digital måler/sender 300 Psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 300 psi9 815 NOK
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Digital måler/sender 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8 302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 1000 psi9 815 NOK
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# Digital måler/sender 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9 302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cmSløyfedrevet med batteribackup (2 AA-batterier)0 til 3000 psi9 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600# Digital måler/sender 600 Psi
9 815 NOK / enhet