ASHCROFT Digital måler/sendere


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.25% , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 "PT , Oppringningsstørrelse: 3" , Sløyfemotstand: Avhengig av sløyfeforsyningsspenning , Driftstemp. Område: -12 grader til 140 grader , Utgang: 4 til 20 mA , Strøm nødvendig: 12 til 30 VDC , Vedtak: Avhengig av valgte skjermenheter , Sokkelmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellVis enheterPowered ByOmrådePris (eks. mva)
A
302174SD02LXBLBK300 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 300 psi9 815 NOK
A
302174SD02LXBLBK600 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 600 psi9 815 NOK
A
302174SD02LXBLBKVAC / 60
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier30 til 0 "Hg Vac9 815 NOK
A
302174SD02LXBLBK30 #
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 30 psi9 815 NOK
A
302174SD02LXBLBK100 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 100 psi9 815 NOK
A
302174SD02LXBLBK1000 #
Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 1000 psi9 815 NOK
A
302174SD02LXBLBK3000 #
Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cmSløyfedrevet med batteribackup (2 AA-batterier)0 til 3000 psi9 815 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?