LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Digital måler / sender


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.25% full skala , Veskefarge: Blå , Koffertmateriale: Lexan , Tilkoblingssted: Senk , Oppringningsstørrelse: 3" , Vise: Bakbelyst 5-sifret LCD , Visningsenheter: Psi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 og BAR , Sløyfemotstand: Avhengig av sløyfeforsyningsspenning , Driftstemp. Område: 14 grader til 140 grader F , Utgang: 4 til 20mA , Strøm nødvendig: 24 VDC , Drevet av: 24 VDC eller batteribackup , Vedtak: Avhengig av valgte skjermenheter , Sokkelmateriale: Rustfritt stål
StilModellTilkoblingsstørrelseSakOmrådePris (eks. mva)
A
LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi
1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-30
1-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 30 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-1000
1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 1000 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-160
1-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 160 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-800
1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 800 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-300
1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 300 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-100
1-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 100 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-600
1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 600 psi14 361 NOK
A
LSDPG-4220-C1.5-200
1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 200 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-60psi
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-30
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 30 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-1000
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 1000 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-600
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 600 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-200
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 200 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-100
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 100 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-160
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 160 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-300
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 300 psi14 361 NOK
B
LSDPG-4220-C2-800
2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 800 psi14 361 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?