ML KISHIGO Flammesikre vester, krok og løkke


ML Kishigo AFM 300-serien flammebestandige vester gir høy synlighet og flammemotstand for arbeidere som arbeider i farlige miljøer. Disse vestene brukes i nødetater og bygge- og olje- og gassindustrien.

filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: 5.1 , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Gul-grønn , Kjønn: Unisex , Farerisikokategori (HRC): 1 , Materiale: Modakryl , Antall lommer: 0 , Lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
AFM300-M
40 "til 49"26 "M1 552 NOK
A
AFM300-L
44 "til 53"27 "L1 552 NOK
A
AFM300-XL
48 "til 57"27 "XL1 552 NOK
A
AFM300-2X
52 "til 61"28 "2XL1 628 NOK
A
AFM300-3X
56 "til 65"29 "3XL1 697 NOK
A
AFM300-4X
60 "til 69"29 "4XL1 766 NOK
A
AFM300-5X
64 "til 73"30 "5XL1 907 NOK

Flammesikre vester, krok og løkke

ML Kishigo AFM 300-serien flammebestandige vester gir høy synlighet og flammemotstand for arbeidere som arbeider i farlige miljøer. Disse vestene brukes i nødetater og bygge- og olje- og gassindustrien.

Egenskaper

  • Disse ANSI klasse 2-vestene har krok-og-løkke-lukking for å gi praktisk og sikker festing.
  • De kommer i lime farger og samsvarer med ANSI / ISEA 107 standarder.
  • Disse vestene har tre innvendige lommer for oppbevaringsplass for personlige gjenstander og verktøy.
  • De kommer med et 2-tommers bredt flammebestandig refleksitt-reflekterende materiale for økt sikkerhet og synlighet.
  • Disse flammebestandige vestene er laget av polyestermateriale, som sikrer holdbarhet og komfort.
  • De inkluderer lysbueklassifiseringer og reflekterende sølvstriper, som sikrer beskyttelse og synlighet under ulike lysforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?