Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO AFM300-3X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime | AF7YYT 23NZ74

ML KISHIGO AFM300-3X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime

På lager
Vare: AF7YYT Modell: AFM300-3XKryssref: 23NZ74

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFR Vest med høy synlighet
ANSI-klasse2
ATPV-vurdering5.1
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGEGul-grønn
Passer til bryststørrelse56 "til 65"
KjønnUnisex
Risikokategori (HRC)1
Lengde29 "
MaterialeModakryl
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)3
Antall lommer (utenfor)0
Lommer4
Størrelse3XL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6117809000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO AFM300-M Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 M Lime | AF7YYN 23NZ70 AFM300-M40 "til 49"26 "M1 552 NOK
ML KISHIGO AFM300-L Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime | AF7YYP 23NZ71 AFM300-L44 "til 53"27 "L1 552 NOK
ML KISHIGO AFM300-XL Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "til 57"27 "XL1 552 NOK
ML KISHIGO AFM300-2X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime | AF7YYR 23NZ73 AFM300-2X52 "til 61"28 "2XL1 628 NOK
ML KISHIGO AFM300-4X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 4xl Lime | AF7YYU 23NZ75 AFM300-4X60 "til 69"29 "4XL1 766 NOK
ML KISHIGO AFM300-5X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 5xl Lime | AF7YYV 23NZ76 AFM300-5X64 "til 73"30 "5XL1 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO AFM300-3X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime
1 697 NOK / enhet