LPJ Low-Peak Time Delay Sikringer, Dual Element, Klasse J, Med Indictaor
Bussmann LPJ Series Klasse J-sikringer er utformet for å unngå hyppig blåsing under oppstart av motor og utstyr. De har en kompakt design for å redusere utstyret og optimalisere plassbruken. Disse sikringene kan håndtere høye avbruddsverdier opp til 300kA for bekymringsfri installasjon. De har lavtoppssikringer i serien og har konsekvente 2:1 ampasitetsforhold for selektiv koordinering av sikringer. De har doble elementer og tilbyr tidsforsinkelseskarakteristikk for optimal beskyttelse for det tilkoblede utstyret. Disse sikringene tilbyr strømbegrensende muligheter for å beskytte nedstrømskomponenter mot de termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer. De gir backup beskyttelse mot motorutbrenning forårsaket av overbelastning eller enfaset, og fungerer som et sekundært beskyttelsestiltak. Disse to-element sikringene har lav motstand for kjølig drift og forbedret effektivitet.