Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-4-1/2SP Sikring 4-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNY 1DG87

BUSSMANN LPJ-4-1/2SP Sikring 4-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc

På lager
Vare: AA9HNY Modell: LPJ-4-1/2SPKryssreferanse: 1DG87
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseJ
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter13 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker4.5
SikringsholderkodeZ
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIndikerer / ikke indikererKroppsstilKlasseAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierTilkoblingstypeKarakterPris
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Sikring 1-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--573NOK
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Sikring 1-6/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--606NOK
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sikring 1-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--634NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Sikring 2-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--602NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Sikring 2-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--543NOK
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Sikring 2-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--632NOK
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Sikring 3-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-4-1/2SP Sikring 4-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc
610NOK / enhet