Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-175SP Sikring 175a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AE8QTE 6F372

BUSSMANN LPJ-175SP Sikring 175a Klasse J Lpj 600vac/300vdc

På lager
Vare: AE8QTE Modell: LPJ-175SPKryssreferanse: 6F372

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseJ
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1.625 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker175
SikringsholderkodeAC
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC
Lengde5.75 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-175SP-sikring brukes i bil-, industri-, elektronikk- og telekommunikasjonsapplikasjoner for å beskytte elektriske systemer mot overstrømsforhold.

Egenskaper:

  • Denne hastighets-tidsforsinkelsessikringen har en ikke-avvisningsstil, og gir en avbruddsvurdering på 100kA ved 300VDC og 300kA ved 600VAC.
  • Den har melaminkonstruksjon for strukturell stivhet og en design med to elementer med en diameter på 1-5/8 tommer for reduserte snubler.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Bussmann LPJ-175SP sikring?

A.

  • Sørg for at strømmen er slått av før du håndterer eller skifter sikringen.
  • Bruk riktig strømstyrke for å matche kretskravene.
  • Følg produsentens retningslinjer for installasjon og utskifting.
  • Sjekk med jevne mellomrom for tegn på skade eller slitasje.
  • Skift ut en ødelagt LPJ-175SP-sikring umiddelbart for å opprettholde beskyttelsen.
  • Søk hjelp fra kvalifiserte elektrikere hvis du er usikker.
  • Bruk passende verneutstyr når du håndterer elektriske komponenter.

Sp. Hvordan oppdager jeg en defekt sikring?

A.

  • Se etter en brukket filament eller misfarget utseende.
  • Mål kontinuitet for å se om den elektriske strømmen blir avbrutt.
  • Noen sikringer har innebygde indikatorer som viser om de er gått.
  • Hvis kretsen ikke fungerer, kan det tyde på at sikringen har gått.
  • Bytt ut med en kjent sikring for å se om problemet er løst.
  • Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er usikker.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne sikringen?

A.

  • Slå av kretsen.
  • Inspiser visuelt for skader.
  • Rengjør forsiktig om nødvendig.
  • Sørg for sikker sikringsholder.
  • Bytt ut hvis den er skadet.
  • Følg produsentens retningslinjer.
  • Søk profesjonell hjelp hvis du er usikker.

Produktvarianter

ProduktModellIndikerer / ikke indikererKroppsstilKlasseAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierTilkoblingstypeKarakterPris
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Sikring 1-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--250NOK
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Sikring 1-6/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sikring 1-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Sikring 2-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Sikring 2-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Sikring 2-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Sikring 3-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-175SP Sikring 175a Klasse J Lpj 600vac/300vdc
1 624 NOK / enhet