Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-45SPI Sikring 45a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AB3XVY 1VXZ1

BUSSMANN LPJ-45SPI Sikring 45a Klasse J Lpj 600vac/300vdc

På lager
Vare: AB3XVY Modell: LPJ-45SPIKryssreferanse: 1VXZ1
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
508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseJ
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 1 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker45
SikringsholderkodeAA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC
Lengde2 6 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)6.05
Skipets lengde (cm)2.69
Skipets bredde (cm)2.87
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIndikerer / ikke indikererKroppsstilKlasseAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierTilkoblingstypeKarakterPris
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Sikring 1-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--250NOK
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Sikring 1-6/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sikring 1-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Sikring 2-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Sikring 2-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Sikring 2-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Sikring 3-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-45SPI Sikring 45a Klasse J Lpj 600vac/300vdc
508NOK / enhet