RULAND MANUFACTURING Koblingsnav i OSC -serien


filtre
Fullfør: Svart anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 2 (90 grader) , Stil: Oldham Set med Keyway
StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseStørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
A
OSC16-6-A
9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm483NOK
A
OSC16-8-A
9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm483NOK
A
OSC21-6-A
15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm672NOK
A
OSC21-10-A
15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm672NOK
A
OSC21-8-A
15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm672NOK
A
OSC26-10-A
18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm807NOK
A
OSC26-12-A
18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm807NOK
A
OSC26-8-A
18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm807NOK
A
OSC26-6-A
18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm807NOK

Koblingsnav i OSC -serien

Rulan Manufacturing OSC Series koblingsnav brukes til å koble sammen to aksler for å overføre dreiemoment og rotasjonsbevegelse. De er egnet for mekaniske kraftoverføringssystemer for å sikre effektiv og nøyaktig kraftoverføring. Disse koblingsnavene består av to anodiserte aluminiumsnav, som er fagmessig pressemontert på en senterskive. De har en unik tredelt design som gir mulighet for uovertruffen tilpasning, og tilbyr fleksibiliteten til å kombinere klemme- eller settskruenav med forskjellige boringstyper, inkludert tomme, metriske, nøkkelhull og nøkkelløse boringer. Disse koblingsnavene i OSC-serien kan operere med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter som lagre, sikre lang levetid og minimere vedlikeholdsinnsatsen. De er designet med en balansert konstruksjon for å redusere vibrasjoner selv ved høye hastigheter på opptil 6000 RPM, noe som forbedrer den generelle stabiliteten og effektiviteten til det koblede systemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?