Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND PRODUKSJON OSC21-8-A Koblingsnav Oldham sett 1/2 tommer | AF9WUK 30VH91

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Koblingsnav Oldham Sett 1/2 tommer

På lager
Vare: AF9WUK Modell: OSC21-8-AKryssreferanse: 30VH91
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.1 / 2 "
Klarering Dia.33.3mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.1-5 / 16 "
Keyway1 / 8 "
Lengde gjennom boring15mm
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.5 "
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.33.30mm
Total lengde15mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (90 grader)
StørrelseOSC21
StilOldham Set med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseStørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris
RULAND PRODUKSJON OSC16-6-A Koblingsnav Oldham Set 3/8 tommer | AF9WUF 30VH87 OSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm483NOK
RULAND PRODUKSJON OSC16-8-A Koblingsnav Oldham sett 1/2 tommer | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm483NOK
RULAND PRODUKSJON OSC21-10-A Koblingsnav Oldham Set 5/8 Tommer | AF9WUH 30VH89 OSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm672NOK
RULAND MANUFACTURING OSC21-6-A Koblingsnav Oldham sett 3/8 tommer | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm672NOK
RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A Koblingsnav Oldham sett 5/8 tommer | AF9WUL 30VH92 OSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm807NOK
RULAND PRODUKSJON OSC26-12-A Koblingsnav Oldham Set 3/4 tommer | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm807NOK
RULAND PRODUKSJON OSC26-6-A Koblingsnav Oldham Set 3/8 Tommer | AF9WUN 30VH94 OSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Koblingsnav Oldham Sett 1/2 tommer
672NOK / enhet