MORSE DRUM Trommekarrier under haken, håndholdt tiltkontroll


filtre
Kapasitet: 800 lbs. , trommeholder: Cinch-kjede og skralle , Bredde for trommelholder: 8" , Trommestørrelse: 55 gal. , Trommetype: Ribbete , Bli ferdig: Pulverlakkert , Karakter: Grade 304 , Tilt stil: Håndbok
StilModellTrommel Dia.MaterialeGnistbestandigPris (eks. mva)
A
85C
21 "til 23"-Nei6 076 NOK
B
85
22.5 "KarbonstålNei6 464 NOK
C
85i-SS
22.5 "Rustfritt stålNei17 373 NOK
D
85AM
22.5 "-Ja-
RFQ
E
85G
22.5 "-Nei8 862 NOK
F
85A
22.5 "-Nei5 742 NOK

Trommekarrier under haken, håndholdt tiltkontroll

Morse Drum-Karriers flytter, vipper og dispenserer innholdet i en lastet trommel. De er ideelle for trommer med ribbet stål-, plast-, stål- eller fiberkonstruksjon, som veier opp til 800 lb. Disse Drum-Karriers har en manuell vippemekanisme for lavt hellingsnivå med full 360 graders rotasjon i begge retninger og en låsemekanisme for låsing trommelen i ønsket vinkel. De er utstyrt med et todelt trommelholdingssystem for å holde trommelen sikkert og forhindre at de sklir når de løftes. Velg mellom et bredt utvalg av trommelbærere under kroken, tilgjengelig for trommeldiametere opp til 2 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?